Motion
10425184
Roulement à roulement à billes à maillons ceinturés - Droit, 1.7500 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00147583
N° MFR10425184
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes à maillons ceinturés - Droit, 1.7500 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00147583
N° MFR10425184
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
28R3210E3 BRG&SEAL 28R3-210E3
  • Roulement à billes rond non monté de 1 3/4 po, Qualité standard, Non relubrifiable, Couche extérieure sphérique de diamètre extérieur, Joint de contact à lèvres triple,

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Rpm max.
    550 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.1875 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1875 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    28R3210E3
  • CUP_NON
    662327197117
  • Poids
    1.61 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.7500 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 4.0000 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif