Motion
DC211TTR2

NTN
DC211TTR2

Roulement pour outils agricoles - droit, 2.1880 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 1.3110 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI00147593
N° MFRDC211TTR2
Prix265.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DC211TTR2

Roulement pour outils agricoles - droit, 2.1880 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 1.3110 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI00147593
N° MFRDC211TTR2
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
Votre prix265.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DC211TTR2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    1.3110 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de sonnerie extérieure
    Cylindrique
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Liquidation
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DC211TTR2
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Application
    Roulement agricole
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3110 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Série
    7AC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DC211TTR2
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359468618
  • CUP_NON
    4547359468618
  • Poids
    2.11 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 2.1880 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 1.3110 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues