Aperçu
- Roulement à billes carré non monté de 1 1/2 po, Qualité standard, Joint d’étanchéité à trois lèvres, DE cyclique, relubrifiable
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur3.9370 po
- Largeur totale4.0000 po
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple
- Matériau du roulementAcier chromé
- Rpm max.500 tr/min
- Pays d’origineMexique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de serviceService moyen
- Largeur de l’anneau extérieur1.3125 po
- Largeur de la bague intérieure1.3125 po
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- CUP_NON662327196110
- Poids2.55 lb
- Capacité de charge dynamique radiale7540 lbf
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles