Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCarré
- Diamètre à l’alésage1.5311 po
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale1.3110 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Conception de diamètre extérieurSphérique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointJoint de contact
- Dégagement interneCN
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de sonnerie extérieureSphérique
- Type de cageAppuyez sur
- Matériau du roulementÀ travers l’acier durci
- LiquidationCN
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Pays d’origineJP
- DescriptionDS211TTR3
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- ApplicationRoulement agricole
- Cote de précisionClasse 0
- Largeur de la bague intérieure1.3110 po
- Rayon du filet0.0886 po
- Série3AS
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantDS211TTR3
- Numéro CUP du fabricant4547359470260
- CUP_NON4547359470260
- Poids2.43 lb
- Capacité de charge dynamique radiale6550 lbf
- Capacité de charge statique radiale9800 lbf
- Code d’harmonisation8482.10.5052
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.5311 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 1.3110 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNCette conception innovante de bride à deux boulons en acier inoxydable offre une alternative supérieure au modèle FEO actuel, réduisant considérablement les temps d’arrêt en minimisant les défaillances et les besoins d’entretien.
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.