Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Relubrifiable
- Anneaux larges
Spécifications
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Diamètre extérieur13.2500 po
- Largeur totale1.3125 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointJoint à trois épaisseurs
- Dégagement interneP
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Matériau du roulementAcier
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Rpm max.500 tr/min
- DescriptionGW 211 PPB10 BRG
- Matériau de la cageNylon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- ApplicationRoulement agricole
- Cote de précisionNon évalué
- Largeur de la bague intérieure1.313 po
- Série200
- Numéro de catalogue du fabricantGW211PPB10
- Numéro CUP du fabricant087796042094
- CUP_NON087796042094
- Poids2.26 lb
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.9375 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 1.3125 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.