Motion
35RB3211E3

Link-Belt (RRX)
35RB3211E3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 2.1875 po de diamètre intérieur, 3.9370 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00147627
N° MFR35RB3211E3
Prix228.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
35RB3211E3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 2.1875 po de diamètre intérieur, 3.9370 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00147627
N° MFR35RB3211E3
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
Votre prix228.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35RB3211E3 BRG&SEAL 35RB3-211E3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur
    3.9375 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Série
    200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35RB3211E3
  • Numéro CUP du fabricant
    662327200923
  • CUP_NON
    662327200923
  • Poids
    2.25 lb
  • Description
    35RB3211E3 BRG&SEAL 35RB3-211E3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 35RB3211E3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 2.1875 po avec un diamètre extérieur de 3.9370 po, une largeur de 1.3125 po, une conception droite, un type à double joint.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif