Motion
10425171
Roulement à roulement à billes à maillons ceinturés - Droit, 1.5000 po de diamètre extérieur, 3.9370 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00147633
N° MFR10425171
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes à maillons ceinturés - Droit, 1.5000 po de diamètre extérieur, 3.9370 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00147633
N° MFR10425171
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24SB3211E3 BRG&SEAL 24SB3-211E3
  • Roulement à billes carré non monté de 1 1/2 po, Qualité standard, Joint d’étanchéité à trois lèvres, DE cyclique, Non relubrifiable

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.3125 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3125 po
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • CUP_NON
    662327196127
  • Poids
    2.64 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7540 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif