Motion
24S3211E3
Roulement de ligne agricole et agricole à ceinture de liaison - droit, 1.5000 po de diamètre extérieur, 3.9370 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00147652
N° MFR24S3211E3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de ligne agricole et agricole à ceinture de liaison - droit, 1.5000 po de diamètre extérieur, 3.9370 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00147652
N° MFR24S3211E3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24S3211E3 BRG&SEAL 24S3-211E3
  • Roulement à billes carré non monté de 1 1/2 po, Qualité standard, Joint d’étanchéité à trois lèvres, DE sphérique, Non relubrifiable

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.3125 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3125 po
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • CUP_NON
    662327196141
  • Poids
    2.43 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7540 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif