Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Relubrifiable
- Anneaux larges
Spécifications
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Diamètre extérieur13.2500 po
- Largeur totale1.5625 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointJoint à trois épaisseurs
- Dégagement interneP
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Matériau du roulementAcier
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Rpm max.500 tr/min
- DescriptionGW214PPB4 BRG
- Matériau de la cageNylon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- ApplicationRoulement agricole
- Cote de précisionNon évalué
- Largeur de la bague intérieure1.563 po
- Série200
- Numéro de catalogue du fabricantGW214PPB4
- Numéro CUP du fabricant087796066649
- CUP_NON087796066649
- Poids3.96 lb
- Capacité de charge dynamique radiale21200 lbf
- Capacité de charge statique radiale15800 lbf
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 2.0000 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur globale de 1.5625 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.