Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 po, Qualité standard, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact avec la lèvre unique, DE cylindrique, non relubrifiable
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.0472 po
- Largeur totale3.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.5906 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Largeur de la bague intérieure1.3750 po
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Rayon du filet0.0390 po
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Type de cageNylon
- Rpm max.9600 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Longueur de l’alésage1.7500 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327152659
- CUP_NON662327152659
- Poids0.56 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille