Motion
DHU1 1/8 S209

Timken (Fafnir)
DHU1 1/8 S209

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/8 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier
N° D’ARTICLE MI00147745
N° MFRDHU1 1/8 S209
Prix265.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
DHU1 1/8 S209

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/8 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier
N° D’ARTICLE MI00147745
N° MFRDHU1 1/8 S209
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
Prix265.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DHU1 1/8 S209 BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.0000 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    5.00 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Carré
  • Série
    DHU
  • Numéro CUP du fabricant
    087796062139
  • CUP_NON
    087796062139
  • Poids
    1.96 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif