Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Matériau du boîtierAcier
- Diamètre du cercle de boulonnage5.0000 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint moulé
- Diamètre de la longueur totale5.0000 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4000 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-11/16 po
- Série209
- Numéro CUP du fabricant087796062153
- CUP_NON087796062153
- Poids1.96 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt