Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Matériau du boîtierAcier
- Diamètre du cercle de boulonnage5.5000 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint moulé
- Diamètre de la longueur totale5.5000 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageCarré
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5600 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2 po
- Série211
- Numéro CUP du fabricant087796076532
- CUP_NON087796076532
- Poids3.02 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt