Motion
G1012KRRB TDCF

Timken (Fafnir)
G1012KRRB TDCF

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 3/4 po DI
N° D’ARTICLE MI00147764
N° MFRG1012KRRB TDCF
Prix150.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
G1012KRRB TDCF

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 3/4 po DI
N° D’ARTICLE MI00147764
N° MFRG1012KRRB TDCF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix150.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
G 1012 KRRB-TDCF BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.3438 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3438 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1400 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    G-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796157095
  • CUP_NON
    087796157095
  • Poids
    0.48 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif