Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Diamètre extérieur90 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.9375 po
- Largeur de l’anneau extérieur23 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.9375 po
- Capacité de charge dynamique radiale8800 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2500 tr/min
- SérieG-KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796157200
- CUP_NON087796157200
- Poids2.24 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille