Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageHexagonales
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Diamètre extérieur3.9370 po
- Largeur totale2.2500 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de fermetureDouble scellement
- Capacité de charge dynamique radiale8800 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Numéro CUP du fabricant087796105768
- CUP_NON087796105768
- Poids3.44 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille