Aperçu
Spécifications
- Matériau du pignonAcier
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de dents17
- Numéro de chaîne50
- Nombre de torons entre1
- Diamètre extérieur3.7200 po
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4380 po
- Largeur de la dent0.3400 po
- Poids0.82 lb
- Numéro CUP du fabricant685144174628
- Pas0.6250 po
- CUP_NON685144174628
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Catalogue du fabricant