Motion
KSR16-L0-08-10-18-09

INA (Schaeffler)
KSR16-L0-08-10-18-09

Pignon de chaîne de galet tendeur - Fer fritté, matériau en acier, pas de 0.5000 po, alésage de 16.2 mm, 18 dents, diamètre du moyeu de 40 mm
N° D’ARTICLE MI00147997
N° MFRKSR16-L0-08-10-18-09
Prix132.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
KSR16-L0-08-10-18-09

Pignon de chaîne de galet tendeur - Fer fritté, matériau en acier, pas de 0.5000 po, alésage de 16.2 mm, 18 dents, diamètre du moyeu de 40 mm
N° D’ARTICLE MI00147997
N° MFRKSR16-L0-08-10-18-09
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
Prix132.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KSR16-L0-08-10-18-09

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Fer fritté, acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    16.2 mm
  • Nombre de dents
    18
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre extérieur
    78.6 mm
  • Diamètre du moyeu
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    18.3 mm
  • Largeur de la dent
    7 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Poids
    0.55 lb
  • Pas
    0.5000 po
  • CUP_NON
    4012802789980
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif