Motion
KSR16-L0-08-10-16-22

INA (Schaeffler)
KSR16-L0-08-10-16-22

Pignon de chaîne de galet tendeur - 1 toron, 0.6380 po d’alésage, 16 dents, matériau en polyamide
N° D’ARTICLE MI00147998
N° MFRKSR16-L0-08-10-16-22
Prix70.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
KSR16-L0-08-10-16-22

Pignon de chaîne de galet tendeur - 1 toron, 0.6380 po d’alésage, 16 dents, matériau en polyamide
N° D’ARTICLE MI00147998
N° MFRKSR16-L0-08-10-16-22
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
Votre prix70.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KSR16-L0-08-10-16-22

Spécifications

  • Matériau du pignon
    Polyamide
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Diamètre à l’alésage
    16.2 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Nombre de dents
    16
  • Numéro de chaîne
    40
  • Nombre de torons entre
    1
  • Diamètre extérieur
    70.5 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    18.3 mm
  • Largeur de la dent
    7 mm
  • Poids
    0.26 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802823783
  • Pas
    0.5000 po
  • CUP_NON
    4012802823783
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif