22230 CC/W64

SKF
22230 CC/W64

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 73 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00148052
N° MFR22230 CC/W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22230 CC/W64

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 73 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00148052
N° MFR22230 CC/W64
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22230 CC W64 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C0, huile solide

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    270 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Série
    222
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572268872
  • CUP_NON
    7316572268872
  • Poids
    39.67 lb
  • Localisation
    Aucun
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C0, huile solide
  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Lubrification
    Huile solide
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues