Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale25 mm
- Type de cageDeux pièces
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 250 °F
- Matériau de la cageCage en laiton
- Série222
- CUP_NON637410003491
- Poids1.80 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques