22212CAMKE4C3

NSK
22212CAMKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 28 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00148107
N° MFR22212CAMKE4C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22212CAMKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 28 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00148107
N° MFR22212CAMKE4C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22212 CAMK E4 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    222
  • Numéro CUP du fabricant
    029176102967
  • CUP_NON
    029176102967
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif