22214EAC4

NSK
22214EAC4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00148122
N° MFR22214EAC4
Prix407.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22214EAC4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00148122
N° MFR22214EAC4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix407.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22214 EA C4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Série
    222
  • Numéro CUP du fabricant
    029176501678
  • CUP_NON
    029176501678
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    3.62 lb
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif