22228 CCK/C5W33

SKF
22228 CCK/C5W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C5
N° D’ARTICLE MI00148169
N° MFR22228 CCK/C5W33
Price$2,201.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22228 CCK/C5W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C5
N° D’ARTICLE MI00148169
N° MFR22228 CCK/C5W33
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
Votre prix2,201.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22228 CCK/C5W33 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    68 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C5
  • Nombre de lignes
    2
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Série
    222
  • Poids
    30.0 lb
  • Localisation
    Aucun
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif