22234CAMC3W507

NSK
22234CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 86 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00148193
N° MFR22234CAMC3W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22234CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 86 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00148193
N° MFR22234CAMC3W507
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22234CAMC3W507 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    310 mm
  • Largeur totale
    86 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    86 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Série
    222
  • Numéro CUP du fabricant
    029176822025
  • CUP_NON
    029176822025
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    63.93 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif