22236CAMKW507

NSK
22236CAMKW507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00148208
N° MFR22236CAMKW507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22236CAMKW507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00148208
N° MFR22236CAMKW507
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22236CAMKW507 BRG (ANCIEN 22236CAMKE4)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Largeur totale
    86 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    222
  • Numéro CUP du fabricant
    029176888038
  • CUP_NON
    029176888038
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif