23220-E1A-M-C3

FAG (Schaeffler)
23220-E1A-M-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 2.3750 po, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00148285
N° MFR23220-E1A-M-C3
Prix1,466.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23220-E1A-M-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 2.3750 po, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00148285
N° MFR23220-E1A-M-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,466.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23220-E1A-XL-M-C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    2.3750 po
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Applications vibratoires
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4026677828903
  • Poids
    14.43 lb
  • Vitesse maximale
    3.750 tr/min
  • Relubrifiable
    Standard
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 232..-E1A, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues