Motion
22340A.MA.T41A

FAG (Schaeffler)
22340A.MA.T41A

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00148311
N° MFR22340A.MA.T41A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
22340A.MA.T41A

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00148311
N° MFR22340A.MA.T41A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22340-A-MA-T41A ROULEAU SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    420 mm
  • Largeur totale
    138 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1820 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4012801291774
  • Poids
    205.70 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues