23340CAME4C4VE

NSK
23340CAME4C4VE

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 165 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00148335
N° MFR23340CAME4C4VE
Prix19,087.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23340CAME4C4VE

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 165 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00148335
N° MFR23340CAME4C4VE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19,087.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23340 CAME4C4VE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    420 mm
  • Largeur totale
    165 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    2800000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    4300000 N
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Série
    233
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176406348
  • CUP_NON
    029176406348
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    253.53 lb
  • Vitesse maximale
    600 tr/min
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif