Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage5 mm
- Taille du filetage de la tigeM5 x 0.8
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement14 °
- Type de fil-6g-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale5168 N
- Diamètre de la tête16 mm
- Largeur de la tête6.25 mm
- Diamètre de la bille11.10 mm
- Hauteur totale41 mm
- SérieMB
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029034879
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.013 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM5 x 0.8