Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage6 mm
- Taille du filetage de la tigeM6 x 1.0
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement13 °
- Type de fil-6g-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale7296 N
- Diamètre de la tête19 mm
- Largeur de la tête7 mm
- Diamètre de la bille12.70 mm
- SérieMB
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029034923
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.018 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM6 x 1.0