Aperçu
Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE GAUCHE/H MB-M10Z MÉTRIQUE AVEC ZERK
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Taille du filetage de la tigeM10 x 1.5
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement17 o
- Type de fil-6g-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale20603 N
- Diamètre de la tête27 mm
- SérieMB
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029034435
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.068 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM10
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité