MB-M8
MB - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8 x 1.25
N° D’ARTICLE MI00148435
N° MFRMB-M8
Prix36.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MB - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8 x 1.25
N° D’ARTICLE MI00148435
N° MFRMB-M8
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
Votre prix36.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE GAUCHE/H MB-M8 MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M8 x 1.25
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    18 °
  • Type de fil
    -6g-LH
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    13591 N
  • Diamètre de la tête
    22.25 mm
  • Largeur de la tête
    8.75 mm
  • Diamètre de la bille
    15.88 mm
  • Série
    MB
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029034978
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.031 kg
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif