Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Taille du filetage de la tigeM10 x 1.5
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement17 °
- Type de fil-6g-LH
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale20603 N
- Diamètre de la tête27 mm
- Largeur de la tête10.50 mm
- Diamètre de la bille19.05 mm
- SérieMB
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029034398
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.068 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM10 x 1.5