MB-M12Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 12 mm, diamètre du filetage de la tige : M12 x 1.75, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00148444
N° MFRMB-M12Z
Prix73.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 12 mm, diamètre du filetage de la tige : M12 x 1.75, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00148444
N° MFRMB-M12Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix73.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE GAUCHE/H MB-M12Z MÉTRIQUE AVEC ZERK

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x 1.75
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Type de fil
    -6g-LH
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    18215 N
  • Diamètre de la tête
    30 mm
  • Hauteur totale
    69 mm
  • Série
    MB
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029034480
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.078 kg
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif