Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Taille du filetage de la tigeM12 x 1.75
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement17 o
- Type de fil-6g
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale18215 N
- Diamètre de la tête30 mm
- Hauteur totale69 mm
- SérieMM
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029038105
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.078 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM12