Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Taille du filetage de la tigeM16 x 2.0
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement23 o
- Type de fil-6g-LH
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale32223 N
- Diamètre de la tête38 mm
- Hauteur totale85 mm
- SérieMB
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029034541
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.173 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM16