MB-M20
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20 x 2.5
N° D’ARTICLE MI00148454
N° MFRMB-M20
Prix190.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20 x 2.5
N° D’ARTICLE MI00148454
N° MFRMB-M20
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
Prix190.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE GAUCHE/H MB-M20 MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M20 x 2.5
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    20 o
  • Type de fil
    -6g-LH
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    50952 N
  • Diamètre de la tête
    46 mm
  • Hauteur totale
    101 mm
  • Série
    MB
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029034640
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.29 kg
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif