Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Taille du filetage de la tigeM30 x 2.0
- Direction du filetageMain gauche
- Angle de désalignement21 o
- Type de fil-6g-LH
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Capacité de charge statique radiale147238 N
- Diamètre de la tête70 mm
- SérieMB
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029034800
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids1.09 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM30x2.0