MW-M10Z
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.5, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00148461
N° MFRMW-M10Z
Prix41.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.5, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00148461
N° MFRMW-M10Z
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
Prix41.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE MW-M10Z AVEC ZERK

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1.5
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Type de fil
    -6H
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    20603 N
  • Diamètre de la tête
    27 mm
  • Série
    MW
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029039768
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.08 kg
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M10x1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif