Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage3 mm
- Taille du filetage de la tigeM3 x 0.5
- Direction du filetageMain gauche
- Angle de désalignement13 o
- Type de fil-6H-LH
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Capacité de charge statique radiale4972 N
- Diamètre de la tête12.5 mm
- SérieMG
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029036507
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.01 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM3