Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage3 mm
- Taille du filetage de la tigeM3 x0.5
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision métrique
- Type de filMétrique
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier chromé
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale944.2 lbf
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 °F À 248 °F
- Diamètre de la tête12 mm
- Diamètre de la bille7.93 mm
- Hauteur totale33 mm
- SérieSchaublin®
- Numéro CUP du fabricant637400281076
- CUP_NON637400281076
- Poids0.02 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM3
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation