SFL6
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00148467
N° MFRSFL6
Prix158.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00148467
N° MFRSFL6
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
Prix158.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SFL 6

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M6 x1
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision métrique
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    1798.47 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Diamètre de la bille
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Série
    Schaublin®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400197810
  • CUP_NON
    637400197810
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif