Aperçu
Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H MG-M6Z MÉTRIQUE
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage6 mm
- Taille du filetage de la tigeM6 x 1.0
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement13 o
- Type de fil-6H-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale10573 N
- Diamètre de la tête19 mm
- SérieMG
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029036675
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.025 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM6
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité