MG-M10Z
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.5, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00148474
N° MFRMG-M10Z
Prix41.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.5, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00148474
N° MFRMG-M10Z
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
Votre prix41.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H MG-M10Z MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1.5
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Type de fil
    -6H-LH
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    20603 N
  • Diamètre de la tête
    27 mm
  • Série
    MG
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029036149
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.08 kg
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif