SFLE10
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00148482
N° MFRSFLE10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00148482
N° MFRSFLE10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SFLE 10

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x1.5
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    3484.54 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Diamètre de la tête
    1.0240 po
  • Largeur de la tête
    0.413 po
  • Diamètre de la bille
    0.75 po
  • Hauteur totale
    69 mm
  • Série
    Schaublin®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400280932
  • CUP_NON
    637400280932
  • Poids
    0.15 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M10x1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif