MG-M20
MG - Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20 x 2.5
N° D’ARTICLE MI00148485
N° MFRMG-M20
Prix139.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MG - Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20 x 2.5
N° D’ARTICLE MI00148485
N° MFRMG-M20
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
Prix139.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H MG-M20 MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M20 x 2.5
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Type de fil
    -6H-LH
  • Type de lubrification
    Type de chasse
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    50952 N
  • Diamètre de la tête
    46 mm
  • Largeur de la tête
    18 mm
  • Diamètre de la bille
    34.93 mm
  • Hauteur totale
    100 mm
  • Série
    MG
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029036354
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.35 kg
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M20 x 2.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif