Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Taille du filetage de la tigeM24 x 2.0
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement19 °
- Type de fil-6H-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale104435 N
- Diamètre de la tête60 mm
- Largeur de la tête22 mm
- Diamètre de la bille42.86 mm
- Hauteur totale125 mm
- SérieMG
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029036453
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.7 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM24 x 2.0