SFLG30
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00148494
N° MFRSFLG30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00148494
N° MFRSFLG30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BOUT DE TIGE SFLG 30

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M30 x2
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision métrique
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    19176.21 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Diamètre de la tête
    3.0000 po
  • Largeur de la tête
    1 po
  • Diamètre de la bille
    2 po
  • Hauteur totale
    176 mm
  • Série
    Schaublin®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400204167
  • CUP_NON
    637400204167
  • Poids
    2.38 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M30x2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif