CM-M5
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 5 mm, Taille du filetage de la tige : M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI00148497
N° MFRCM-M5
Prix27.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 5 mm, Taille du filetage de la tige : M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI00148497
N° MFRCM-M5
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
Votre prix27.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CM-M5 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÉTRIQUE MÂLE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M5 x 0.8
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Angle de désalignement
    22 o
  • Type de fil
    -6g
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    5168 N
  • Diamètre de la tête
    16 mm
  • Hauteur totale
    41 mm
  • Série
    CM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029021657
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.012 kg
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif